GEHIL 16-14-2-T4 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Artikelnummer: 2801769
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801769
    EAN/GTIN 7291075146882
    Nummer fabrikant 2801769
    L-nummer L23920 1971

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
    • Functiebreedte (WF) 12,4 mm
    • Koplengte (links) 25 mm
    • Dmin afsteken 14 mm
    • Totale lengte (OAL) 125 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen