SXCIR 25-13 Internal Toolholders for Specially Tailored Profile Inserts

Artikelnummer: 2801406
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801406
EAN/GTIN 7291075197495
Nummer fabrikant 2801406
L-nummer L23920 1203

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 17 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Dmin afsteken 30,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen