GEHIR 16SC-16-3 Internal Machining Solid Carbide Bars with Coolant Holes

Artikelnummer: 2801305
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801305
    EAN/GTIN 7291075182163
    Nummer fabrikant 2801305
    L-nummer L23920 2854

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
    • Functiebreedte (WF) 11 mm
    • Koplengte (links) 70 mm
    • Dmin afsteken 16 mm
    • Totale lengte (OAL) 160 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen