MAHPL 20 Holders for Perpendicularly Mounted Adapters suitable for all GRIP Systems

Artikelnummer: 2801272
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801272
    EAN/GTIN 7291075166750
    Nummer fabrikant 2801272
    L-nummer L23920 2683

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 140 mm

    Kenmerk:

    • Koplengte (links) 25 mm
    • Totale lengte (OAL) 140 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen