• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

FGHIUR 40C-15A-8 15° Approach Angle Bars, for Interrupted Cuts and Back Turning on Aluminum

Artikelnummer: 2801267
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FIX-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801267
EAN/GTIN 7291075194494
Nummer fabrikant 2801267
L-nummer L23920 2660

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 0 mm, snijbreedte (CW) 8 mm, totale lengte (OAL) 320 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Functiebreedte (WF) 21 mm
  • Koplengte (links) 80 mm
  • Dmin afsteken 160 mm
  • Totale lengte (OAL) 320 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FIX-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen