GHIUR 40C-15A-6 Boring Bars for undercutting &turning.

Artikelnummer: 2801233
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801233
EAN/GTIN 7291075107692
Nummer fabrikant 2801233
L-nummer L23920 2576

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken / draaien Gereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 320 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Functiebreedte (WF) 21,2 mm
  • Koplengte (links) 83 mm
  • Dmin afsteken 160 mm
  • Totale lengte (OAL) 320 mm