GHAIR 25-25 Bars with Coolant Holes for Internal Grooving and Turning Adapters

Artikelnummer: 2801108
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801108
EAN/GTIN 7291075147353
Nummer fabrikant 2801108
L-nummer L23920 1714

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Functiebreedte (WF) 2,4 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen