GAIL 32-2 Internal Grooving and Turning Adapters

Artikelnummer: 2801070
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801070
    EAN/GTIN 7291075303681
    Nummer fabrikant 2801070
    L-nummer L23920 1549

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,1 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,1 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm
    • Functiebreedte (WF) 3,8 mm
    • Dmin afsteken 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen