GHDL 2525-14T12 Holders for wide (12-17.4mm) grooving inserts.

Artikelnummer: 2800988
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800988
EAN/GTIN 7291075083583
Nummer fabrikant 2800988
L-nummer L23920 1019

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 17,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 13 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 17,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 13 mm
  • Functiebreedte (WF) 19 mm
  • Koplengte (links) 41 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles