GHDR 25-812 External Holder for turning, grooving & parting

Artikelnummer: 2800985
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800985
EAN/GTIN 7291075090536
Nummer fabrikant 2800985
L-nummer L23920 2758

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm, snijbreedte min. (CWN) 6,6 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6,6 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm