GM 35-W25 End mills for groove milling, using GMP & GIPI/GIFI inserts.

Artikelnummer: 2800905
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800905
EAN/GTIN 7291075028317
Nummer fabrikant 2800905
L-nummer L23920 349

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 34,6 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 17,3 mm
  • Dmin afsteken 35 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen