CGHN 32-4M Internal Machining Blades.

Artikelnummer: 2800807
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800807
EAN/GTIN 7291075039542
Nummer fabrikant 2800807
L-nummer L23920 2462

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeellichaam, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,6 mm, totale lengte (OAL) 82 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,6 mm
  • Dmin afsteken 85 mm
  • Totale lengte (OAL) 82 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen