GHGR 31.7-632 Klemhouder voor uitwendige bewerking voor diep groeven, afsteken en uitsparingen

Artikelnummer: 2800780
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800780
EAN/GTIN 7291075029741
Nummer fabrikant 2800780
L-nummer L23920 3117

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,315″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,236″
  • Overlengte (OAL): 7″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,26″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.315″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.236″
  • Functiebreedte (WF): 1,15″
  • Hoofdlengte (links): 2″
  • totale lengte (OAL): 7″
  • Ashoogte (H): 1-1/4″
  • Asbreedte (B): 1-1/4″