• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

GHGR 32-632 Holders for deep machining, up to 32mm.

Artikelnummer: 2800778
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800778
EAN/GTIN 7291075029727
Nummer fabrikant 2800778
L-nummer L23920 297

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 8 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 32 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 29,4 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen