GHIUR 50UC-8 45° Undercutting Bars for Internal Turning Aluminum Wheels

Artikelnummer: 2800734
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800734
EAN/GTIN 7291075170504
Nummer fabrikant 2800734
L-nummer L23920 643

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, totale lengte (OAL) 350 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0 mm
  • Functiebreedte (WF) 30,2 mm
  • Koplengte (links) 80 mm
  • Dmin afsteken 58 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm