PHGR 16-2.4 Holders for external deep machining, up to 17mm.

Artikelnummer: 2800720
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800720
EAN/GTIN 7291075062496
Nummer fabrikant 2800720
L-nummer L23920 2346

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min (CWN) 2,4 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 17 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 15,1 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen