GHDKR 25.4-8 Uitwendige en inwendige profielhouders voor de bewerking van aluminium wielen

Artikelnummer: 2800710
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800710
EAN/GTIN 7291075090307
Nummer fabrikant 2800710
L-nummer L23920 1015

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte (CDX): 3/4″
  • functionele breedte (WF): 1,32″
  • hoofdlengte (LH): 1,73″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles