GHDKR 25-8 Internal Holders for machining Aluminum wheels.

Artikelnummer: 2800706
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800706
EAN/GTIN 7291075056167
Nummer fabrikant 2800706
L-nummer L23920 619

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor frees-/draaigereedschap, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm
  • Functiebreedte (WF) 33 mm
  • Koplengte (links) 44 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen