CGHN 26-5M Internal Machining Blades, for Dmin 70mm Tmax 18.7mm

Artikelnummer: 2800592
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800592
EAN/GTIN 7291075039481
Nummer fabrikant 2800592
L-nummer L23920 2250

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,4 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,4 mm
  • Dmin afsteken 70 mm
  • Totale lengte (OAL) 63 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.