CGIN 26A-4 Internal, Single-ended blades, for grooving and turning.

Artikelnummer: 2800587
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800587
EAN/GTIN 7291075039832
Nummer fabrikant 2800587
L-nummer L23920 173

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,6 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,6 mm
  • Dmin afsteken 54 mm
  • Schachthoogte (H) 26 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen