GHIL 25C-510 Internal Boring Bar, With Coolant through.

Artikelnummer: 2800576
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800576
    EAN/GTIN 7291075030082
    Nummer fabrikant 2800576
    L-nummer L23920 308

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 5,3 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 5,3 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
    • Functiebreedte (WF) 22,5 mm
    • Koplengte (links) 25 mm
    • Dmin afsteken 32 mm
    • Totale lengte (OAL) 160 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen