CGHN 53-8D Heavy duty, Deep Machining Blades.

Artikelnummer: 2800558
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800558
EAN/GTIN 7291075039580
Nummer fabrikant 2800558
L-nummer L23920 2173

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max (CWX) 8,3 mm, snijbreedte min (CWN) 8 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 7,4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm