CGHN 32-3S Single Ended Blades, for grooving and turning.

Artikelnummer: 2800534
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800534
EAN/GTIN 7291075039702
Nummer fabrikant 2800534
L-nummer L23920 515

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 51 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 51 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm