GHMUR 20 45° Holders for undercutting.

Artikelnummer: 2800472
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800472
EAN/GTIN 7291075023664
Nummer fabrikant 2800472
L-nummer L23920 2094

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, totale lengte (OAL) 122 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 23 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 122 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen