• Sehr geehrte Kunden, am 03.10.2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

GHML 32 Holders for grooving & facing, Up to 4.8mm.

Artikelnummer: 2800412
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800412
EAN/GTIN 7291075023510
Nummer fabrikant 2800412
L-nummer L23920 2058

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 30,2 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm