GHIUR 31.7 Stalen voor ondersnijden en draaien

Artikelnummer: 2800397
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800397
EAN/GTIN 7291075091168
Nummer fabrikant 2800397
L-nummer L23920 790

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijbreedte maximum (CWX) 0,252″, totale lengte (OAL) 10″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,2″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,252″
  • functionele breedte (WF): 0,82″
  • koplengte (LH): 1,73
  • minimale boringdiameter (DMIN): 1,48″
totale lengte (OAL): 10″