GHIUR 25U Boring Bars for undercutting &turning.

Artikelnummer: 2800396
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800396
    EAN/GTIN 7291075023299
    Nummer fabrikant 2800396
    L-nummer L23920 104

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, max. snijbreedte (CWX) 6,4 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
    • Functiebreedte (WF) 15,5 mm
    • Koplengte (links) 50 mm
    • Dmin afsteken 25 mm
    • Totale lengte (OAL) 160 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen