GHIR 19-3 Groeven en draaien kotterstaven.

Artikelnummer: 2800336
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800336
EAN/GTIN 7291075090963
Nummer fabrikant 2800336
L-nummer L23920 727

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijbreedte maximum (CWX) 0,137″, snijbreedte minimum (CWN) 0,078″, totale lengte (OAL) 8″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,177″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,137″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,078″
  • functionele breedte (WF): 0,57″
  • koplengte (LH): 1-1/2″
  • minimale boordiameter (DMIN): 0,787″
  • totale lengte (OAL): 8″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles