GHIL 32-6 Internal Grooving and Boring Bar.

Artikelnummer: 2800312
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800312
EAN/GTIN 7291075029932
Nummer fabrikant 2800312
L-nummer L23920 256

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 250 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 22,8 mm
  • Dmin afsteken 39 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen