GHGR 25.4-5 Klemhouder voor uitwendige bewerking voor diep groeven, afsteken en afsteken

Artikelnummer: 2800269
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800269
EAN/GTIN 7291075029482
Nummer fabrikant 2800269
L-nummer L23920 3293

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/4″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,185″
  • Overlengte (OAL): 6″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 1″
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/4″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.185″
  • Functiebreedte (WF): 0,92″
  • Hoofdlengte (links): 1,6″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • Ashoogte (H): 1″
  • Asbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen