GHFGR 25-155-8 Holders for facing Dmin. 80mm.

Artikelnummer: 2800220
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800220
EAN/GTIN 7291075029185
Nummer fabrikant 2800220
L-nummer L23920 52

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor frees-/draaigereedschap, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 510 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 155 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Functiebreedte (WF) 21,3 mm
  • Koplengte (links) 43,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles