GHFGL 32-155-8 Holders for facing Dmin. 80mm.

Artikelnummer: 2800214
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800214
EAN/GTIN 7291075056877
Nummer fabrikant 2800214
L-nummer L23920 1858

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 510 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 155 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Functiebreedte (WF) 28,3 mm
  • Koplengte (links) 43,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen