CGHN 32-3D Double Ended Blades for external grooving and turning.

Artikelnummer: 2800005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800005
    EAN/GTIN 7291075039641
    Nummer fabrikant 2800005
    L-nummer L23920 271

    Omschrijving

    Beskrivning:

    Parting Off Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 4 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

    Kännetecken:

    • Body Width (WB) 2.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Cutting Width Maximum (CWX) 4 mm
    • Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Overall Length (OAL) 150 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen