Elektronisch momentsleutel-testapparaat 20-500 Nm, 3/4″

Artikelnummer: 2795728
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2795728
EAN/GTIN 4002805932971
Nummer fabrikant 2795728

Omschrijving

Omschrijving:

Elektronisch testapparaat met geïntegreerde meetelektronica
Testen, afstellen en certificeren van rechts- en linksom werkende momentsleutels
elektronisch testapparaat met geïntegreerde meetelektronica
Fabriekscertificaat volgens VDI 2646
Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-8
Groot grafisch LC-display
Groot meetbereik in N-m, omschakelbaar naar cN-m, lbf-ft of lbf-in (modelafhankelijk)
Advies van onze technische buitendienst
Inclusief display, kabels en software
Adapterkabel RS232 naar USB optioneel verkrijgbaar (code 1957880)

Kenmerk:

  • Adapter: 3/8″, 1/2″
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • Resolutie: 0,1
  • Type batterij: CR1225
  • Chemische eigenschappen: Lithium
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 14,8 lbf ft - 369 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 500 Nm
  • Krachtbron: Knoopcel
  • Totale breedte [mm]: 159 mm
  • Totale hoogte [mm]: 148 mm
  • Totale lengte [mm]: 245 mm
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1% tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
  • Koers voor Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knoopcel
  • Interface: RS-232
  • UN-nummer: UN 3091
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Grafische weergave: ja
  • Bescherming tegen overbelasting: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen