Zwenkwiel met spindel, niet-strepend grijs in hoogte verstelbaar ø 200 mm

Artikelnummer: 27922
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27922
EAN/GTIN 4031405279223
Nummer fabrikant 027922
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met parkeerrem en spil voor hoogteverstelling (300 mm)
  • Draagvermogen bij Ø 200 mm tot 500 kg
  • Voor gebruik op halsvloeren

Kenmerk:

  • Breedte: 240 mm
  • Hoogte: 140 mm
  • Lengte: 753 mm
  • Max. Belastbaarheid: 500 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Diameter van de rol: 200 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen