Slagmoerdopsleutelset 1/2″ 4-dlg

Artikelnummer: 2790831
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2790831
    EAN/GTIN 4010886937426
    Nummer fabrikant 2790831
    L-nummer L60160 4967

    Omschrijving

    Omschrijving:

    machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
    Machinebediening
    dunwandig voor de bescherming van de aluminium velgen
    Dunwandig, ter bescherming van lichtmetalen velgen

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
    • Ontwerp: Met beschermhuls
    • Type aandrijving: machinebediend
    • Totale breedte [mm]: 83 mm
    • Totale hoogte [mm]: 32 mm
    • Totale lengte [mm]: 121 mm
    • Materiaal: staal
    • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
    • Zekering: Borgring en pen
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Kleurcodering: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen