Opschuifbaar frame 0,75 m Hoogte 1,00 m

Artikelnummer: 27905
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 27905
    EAN/GTIN 4031405279056
    Nummer fabrikant 027905
    L-nummer L90110 258

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor een steigerbreedte van 0,75 m.

    Kenmerk:

    • Breedte: 60 mm
    • Steigerbreedte: 750 mm
    • Hoogte: 1240 mm
    • Lengte: 735 mm
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen