Steekdraaihouder voor kopse insteek - haakse uitvoering 110/170 mm

Artikelnummer: 278055 110/170
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Steekbreedte w 3; 4 mm
maximale snijdiepte tmax 14 mm
Schachtbreedte b 25×25 mm
Bout 279816 4
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 278055 110/170
EAN/GTIN 4062406840402
Nummer fabrikant 278055 110/170

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm).
Voor steekplaten nr. 278029278036

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
D2 = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen