{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 340 mm | |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 999 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Steekbreedte w | 3; 4 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 14 mm | |
Schachtbreedte b | 25×25 mm | |
Bout | 279816 4 | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 278046 340/999 | |
EAN/GTIN | 4062406602222 |