Steekdraaihouder voor kopse insteek, links, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 50/75mm

Artikelnummer: 278044 50/75
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 50 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 75 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Steekbreedte w 3; 4 mm
maximale snijdiepte tmax 14 mm
Schachtbreedte b 20×20 mm
Bout 279816 4
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 278044 50/75
EAN/GTIN 4062406602000
Nummer fabrikant 278044 50/75

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm).
Voor steekplaten nr. 278029278036

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
D2 = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekdraaihouder voor kopse insteek, links, ⌀-bereik insteek D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 50/75mm

Steekdraaihouder voor kopse insteek, links, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 50/75mm

op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 131,50
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
282,00 €
€ 189,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 243,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 127,50
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 138,00
maximale snijdiepte tmax 14 mm 30 mm 25 mm 14 mm 14 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
minimale 1e insteek-⌀ D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Steekbreedte w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Inzetsoort links links links links links
Producttype Snijplaathouder Snijplaathouder Snijplaathouder Snijplaathouder Snijplaathouder