Steekdraaihouder voor kopse insteek, rechts, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 340/999mm

Artikelnummer: 278043 340/999
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 340 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 999 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Steekbreedte w 3; 4 mm
maximale snijdiepte tmax 14 mm
Schachtbreedte b 20×20 mm
Bout 279816 4
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 278043 340/999
EAN/GTIN 4062406601980
Nummer fabrikant 278043 340/999

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm).
Voor steekplaten nr. 278029278036

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
D2 = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekdraaihouder voor kopse insteek, rechts, ⌀-bereik insteek D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 340/999mm

Steekdraaihouder voor kopse insteek, rechts, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 340/999mm

op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 131,50
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 310,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 243,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 138,00
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 199,00
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Inwendige koeling nee nee nee nee
maximale snijdiepte tmax 14 mm 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Schachtbreedte b 20×20 mm 25×25 mm 20×20 mm 25×25 mm
Bout 279816 4 279816 4 279816 4 279816 4
Steekbreedte w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Inzetsoort rechts rechts rechts rechts rechts rechts
Producttype Snijplaathouder Snijplaathouder Snijplaathouder Snijplaathouder Snijplaathouder Snijplaathouder