Steekdraaihouder, rechts, Schachtgrootte: 25mm

Artikelnummer: 278015 25
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Steekbreedte w 3 mm; 4 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 21 mm
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 39 mm
Totale lengte L 129 mm
Bout 279816 4 (SW5; 5 Nm)
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 278015 25
EAN/GTIN 4062406381394
Nummer fabrikant 278015 25

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029278036.