{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Stechbreite w | 6 mm | |
Schnittbedingung | continu | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB9140 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,17 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Nabewerken; Voor-/nabewerken | |
Wendeschneidplattenprofil | neutraal | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 275024 6 | |
EAN/GTIN | 4062406378462 | |
Nummer fabrikant | 275024 6 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |