Insteekplaat neutraal 3 mm

Artikelnummer: 275021 3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,58 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3 mm
Snedecondities continu
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB9035
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,1 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken; Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 275021 3
EAN/GTIN 4062406378318
Nummer fabrikant 275021 3

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274030274134.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen