Insteekplaat neutraal, HU9310, Steekbreedte w: 1,5mm

Artikelnummer: 275006 1,5
Korting
13,62 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,82 13,62 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,85 11,35 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 1,5 mm
Snedecondities continu
Hoekradius 0,15 mm
Soort HU9310
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,03 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 275006 1,5
EAN/GTIN 4062406805937
Nummer fabrikant 275006 1,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
380
Aluminium (kortspanend)
N
360
Aluminium > 10% Si
N
280
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met geslepen flanken.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274010274026.
Boorstangen nr. 274170274171.