Vario plus Eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek 51/67 mm

Artikelnummer: 274515 51/67
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vario Plus Eco
minimale 1e insteek-⌀ D1 51 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 67 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Steekbreedte w 2 mm
maximale snijdiepte tmax 16 mm
geschikte wisselplaat Nr. 273656 – 273749
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274515 51/67
EAN/GTIN 4067263950547
Nummer fabrikant 274515 51/67

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "Vario Plus Eco" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen