{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TANG-GRIP | |
Steekbreedte w | 5 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 30 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
WB_2 | 18 mm | |
WF | 9,7 mm | |
Functionele hoogte h1 | 24,8 mm | |
Schachthoogte h5 | 32 mm | |
Afkoppellengte | 30 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | TNFFA 70R-5IQ | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 274202 70-100 | |
EAN/GTIN | 7291075311075 | |
Nummer fabrikant | 2302600 |