Boorstang voor het steekdraaien 20/2L

Artikelnummer: 274171 20/2L
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Systeemsleutel: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 20 mm
Steekbreedte w 1,5 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Systeemsleutel ja
tmax Binnenbewerking 3 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 18 mm
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 35 mm
Totale lengte L 93 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274171 20/2L
EAN/GTIN 4062406790325
Nummer fabrikant 274171 20/2L

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275000275015.

Toepassing:

Voor het steekdraaien vanaf diameter Dmin = 14 mm.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen