Adapter voor snijplaathouder/basishouder 32 mm

Artikelnummer: 274003 32
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hoogte van steekzwaardhouder h 5 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Totale lengte Ltotaal 80 mm
    Montageschroef 279815 20
    Paspen met vlakke oppervlakken 279934 2
    Paspen 279936 2
    Producttype Basishouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 274003 32
    EAN/GTIN 4067263449676
    Nummer fabrikant 274003 32

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor directe aanpassing van alle Heavy-Duty snijplaathouders nr. 274060 – 274139 met basishouder nr. 273894; 273990; 273692; 273994; 274097; 278009 of basishouder van veel andere fabrikanten.

    T.b.v.:

    Steekzwaard-basishouder.

    T.b.v.:

    Snijplaathouder: Nr. 274060274076; 274118274120 (Heavy-Duty)