{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Aanzetlengte b | 20 mm | |
Schachtbreedte b3 | 43 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 90 mm | |
voor zwaardhoogte h5 | 26 mm | |
Spanklemstuk | 279840 2 | |
Klemschroef | 279815 14 | |
Producttype | Basishouder |
Artikelnummer | 273988 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112882 | |
Nummer fabrikant | 273988 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Basishouder met afneembare schacht, Schachthoogte h: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 213,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
voor zwaardhoogte h5 | 26 mm | 26 mm |
Aanzetlengte b | 20 mm | 20 mm |
Schachtbreedte b3 | 43 mm | 36 mm |
h2 | 11 mm | 8 mm |
h3 | 49 mm | 38 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm |
Klemschroef | 279815 14 | 279816 8 |